Motion
PB16L050

Gates
PB16L050

7823-0331 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 16 diente, 0.5000 a 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 0.5000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00710669
No. Fabricante PB16L050
Precio77.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PB16L050

7823-0331 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 16 diente, 0.5000 a 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 0.5000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00710669
No. Fabricante PB16L050
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
Precio77.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN PB16L050 X 1/2 RSB
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    16
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    1.910 pulg.
  • Material
    Acero
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Upc del fabricante
    072053085129
  • UPC_NO
    072053085129
  • Peso
    0.69 lb
  • Orificio máximo
    1.0000 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de ranuras
    16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos