16L050
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710673
No. Fabricante 16L050
Precio180.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710673
No. Fabricante 16L050
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
Precio180.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16L050 T POLEA 1/2

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    16
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.1900 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.88 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1-7/16 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672300049
  • Peso
    0.60 lb
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo