Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes17
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.2813 pulg.
- Diámetro de paso2.0290 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.38 pulg.
- Ancho de la cara0.75 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672300056
- UPC_NO698672300056
- Peso0.70 lb