19L050
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710692
No. Fabricante 19L050
Precio267.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710692
No. Fabricante 19L050
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
Precio267.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19L050 T POLEA 1/2

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    19
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    2.2680 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2400 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.38 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672300063
  • UPC_NO
    698672300063
  • Peso
    0.80 lb
  • Para ancho de banda
    0.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo