12L075

Martin
12L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 12 dientes, 0.3750 a 0.8125 pulg. de diámetro del orificio, 1.402 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710747
No. Fabricante 12L075
Precio56.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 12 dientes, 0.3750 a 0.8125 pulg. de diámetro del orificio, 1.402 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710747
No. Fabricante 12L075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12L075 POLEA DE TIEMPO
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L075
  • Número de dientes
    12
  • Ancho de la correa
    0.75 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro interno
    De 0.3750 a 0.8125 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    1.66 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.4320 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.0625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.438 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    1 @ 0°
  • Tamaño del tornillo de fijación
    10-24 X 0,1875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950093505
  • UPC_NO
    697950093505
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos