14L075
Rueda dentada de distribución, 0.75 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710757
No. Fabricante 14L075
Precio103.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.75 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo L
Artículo MI #00710757
No. Fabricante 14L075
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
Precio103.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14L075 T POLEA 3/8

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    14
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    1.9100 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6710 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6400 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672300094
  • UPC_NO
    698672300094
  • Peso
    0.50 lb
  • Para ancho de banda
    0.7500 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo