Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Especificaciones
- Tipo de correaL075
- Número de dientes16
- Ancho de la correa0.75 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Paso del cinturón0.375
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.1250 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.155 pulg.
- Diámetro de paso1.9100 pulg.
- Diámetro exterior1.8800 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.625 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1.4375 pulg.
- Proyección del concentrador0.625 pulg.
- Ubicación del tornillo de fijación1 @ 0°
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 x 1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950101019
- UPC_NO697950101019
- Catálogo del fabricante
- Peso1.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.