Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes19
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.1875 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Diámetro de paso2.2680 pulg.
- Diámetro exterior2.238 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1-5/8 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1-5/8 pulg.
- Proyección del concentrador5/8 pulg.
- UPC_NO698672300124
- Peso1.10 lb
- Para ancho de banda0.7500 pulg.