20L075

Martin
20L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 20 dientes, 0.5000 a 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2.357 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710785
No. Fabricante 20L075
Precio73.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
20L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 20 dientes, 0.5000 a 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2.357 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710785
No. Fabricante 20L075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20L075 POLEA DE TIEMPO RSB
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L075
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    0.75 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3870 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3570 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.6875 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950151298
  • UPC_NO
    697950151298
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos