Motion
32LB075
1055250 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 32 diente, 0.6250 a 1.6250 pulg. de diámetro del orificio, 3.79 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710827
No. Fabricante 32LB075
Precio216.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1055250 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 32 diente, 0.6250 a 1.6250 pulg. de diámetro del orificio, 3.79 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710827
No. Fabricante 32LB075
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
Su precio$216.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32LB075 X 5/8 MPB POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Gama de orificios de casquillos
    5/8 a 1 5/8
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.0440 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    32LB075
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289142385
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro exterior
    3.7900 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8200 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    3.50 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo