Motion
16L100 X 1/2 MPB

Dodge
16L100 X 1/2 MPB

113551 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 16 diente, 0.5000 a 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 2.13 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710841
No. Fabricante 16L100 X 1/2 MPB
Precio64.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
16L100 X 1/2 MPB

113551 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 16 diente, 0.5000 a 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 2.13 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710841
No. Fabricante 16L100 X 1/2 MPB
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
Su precio$64.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16L100 POLEA DE TIEMPO RSB 113551

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    16
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.0000 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.1250 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9100 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.13 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475088218
  • Peso
    0.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo