Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes16
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.1563 pulg.
- Diámetro de paso1.9100 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.88 pulg.
- Ancho de la cara1.25 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672300155
- UPC_NO698672300155
- Peso0.80 lb