Motion
19L100

Martin
19L100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 19 dientes, 0.5000 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 2.238 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710860
No. Fabricante 19L100
Precio70.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
19L100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 19 dientes, 0.5000 a 1.1875 pulg. de diámetro del orificio, 2.238 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710860
No. Fabricante 19L100
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
Precio70.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19L100 POLEA DE TIEMPO
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L100
  • Número de dientes
    19
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.1875 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2680 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2813 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.875 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    1.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950151205
  • UPC_NO
    697950151205
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos