Descripción general
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
- Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes21
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Paso del cinturón0.375 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Serie de casquillosMPB
- Diámetro internoDe 0.6250 a 1.2500 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso2.507 pulg.
- MaterialAcero
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante072053129687
- UPC_NO072053129687
- Peso1.80 lb
- Orificio máximo1.2500 pulg.
- Orificio mínimo0.6300 pulg.
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Número de ranuras21
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.