Descripción general
Descripción del fabricante
21L100 T POLEA 5/8
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes21
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro internoDe 0.6250 a 1.3125 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida2.7500 pulg.
- Diámetro de paso2.5070 pulg.
- Diámetro exterior2.477 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo1-7/8 pulg.
- Proyección del concentrador11/16 pulg.
- UPC_NO698672300186
- Peso1.80 lb
- Para ancho de banda1.0000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad