Motion
30L100

Martin
30L100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 30 dientes, 0.6250 a 1.8750 pulg. de diámetro del orificio, 3.551 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710905
No. Fabricante 30L100
Precio144.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
30L100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 30 dientes, 0.6250 a 1.8750 pulg. de diámetro del orificio, 3.551 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710905
No. Fabricante 30L100
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
Su precio$144.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30L100 POLEA DE TIEMPO
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L100
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 0.6250 a 1.8750 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.805 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5810 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5938 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.25 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950151953
  • UPC_NO
    697950151953
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos