Motion
19H100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00710938
No. Fabricante 19H100
Precio401.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00710938
No. Fabricante 19H100

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio401.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19H100 T POLEA 5/8

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    19
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    De 0.6250 a 1.5625 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.0240 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    13/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672310048
  • Peso
    2.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo