Motion
21HB100
1055466 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 21 diente, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, 3.288 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710946
No. Fabricante 21HB100
Precio290.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1055466 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 21 diente, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, 3.288 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710946
No. Fabricante 21HB100
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
Su precio$290.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
21HB100 X 3/4 MPB POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Gama de orificios de casquillos
    3/4 a 1 11/16
  • Ancho de la cara
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.5740 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    21HB100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289182503
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    21
  • Diámetro exterior
    3.2880 pulg.
  • Longitud total
    2.1250 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3420 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    3.78 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo