Motion
26HB100
1055490 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 26 diente, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, 4.084 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710965
No. Fabricante 26HB100
Precio368.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1055490 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 26 diente, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, 4.084 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00710965
No. Fabricante 26HB100
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
Su precio$368.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
26HB100 X 3/4 MPB POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Gama de orificios de casquillos
    3/4 a 2 1/4
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.3700 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    26HB100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289314317
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    4.0840 pulg.
  • Longitud total
    2.3750 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1380 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Peso
    6.62 libras, 6.6
  • Ancho
    5.4
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo