Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Gama de orificios de casquillos3/4 a 1 1/8
- Ancho de la cara1.8125 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.7800 pulg.
- Diámetro del cubo1.8750 pulg.
- Proyección del concentrador0.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante16HB150
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289314324
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de dientes16
- Diámetro exterior2.4920 pulg.
- Longitud total2.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Diámetro de paso2.5460 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso2.67 lb
- Con bridasCon bridas