Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes21
- Ancho de la correa1.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso3.3420 pulg.
- Diámetro exterior3.2900 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio2.75 pulg.
- Ancho de la cara1.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672310284
- UPC_NO698672310284
- Peso5.30 lb
- Para ancho de banda1.5000 pulg.