Motion
22H150

Martin
22H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 22 dientes, 0.7500 a 1.8750 pulg. de diámetro del orificio, 3.447 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00711020
No. Fabricante 22H150
Precio149.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
22H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 22 dientes, 0.7500 a 1.8750 pulg. de diámetro del orificio, 3.447 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00711020
No. Fabricante 22H150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio149.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22H150 POLEA DE TIEMPO
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H150
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    1.5 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.5
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 0.7500 a 1.8750 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.733 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5010 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4470 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    2.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950151397
  • UPC_NO
    697950151397
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos