19HB300
1055797 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.5000 pulg. de paso, 19 diente, 0.7500 a 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 2.9700 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #00711106
No. Fabricante 19HB300
Precio1,225.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1055797 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.5000 pulg. de paso, 19 diente, 0.7500 a 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 2.9700 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #00711106
No. Fabricante 19HB300
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
Su precio$1,225.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19HB300 X 3/4 MPB POLEA DE CORREA DE ENGRANAJES
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    19
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.2560 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.0240 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    3/4 a 1 1/2
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    4.0625 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.3750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6875 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    19HB300
  • Número de Upc del fabricante
    662289222841
  • UPC_NO
    662289222841
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.78 lb
  • Longitud total
    4.0625 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo