19H300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00711112
No. Fabricante 19H300
Precio824.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje MPB, para banda tipo H
Artículo MI #00711112
No. Fabricante 19H300
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
Su precio$824.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
19H300 T POLEA 3/4

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    19
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    3.0240 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    4.25 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.38 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672310697
  • UPC_NO
    698672310697
  • Peso
    5.00 lb
  • Para ancho de banda
    3.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo