Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes20
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.1300 pulg.
- Diámetro de paso3.1830 pulg.
- Diámetro exterior3.1300 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5 pulg.
- Ancho de la cara3.38 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672310703
- UPC_NO698672310703
- Peso7.00 lb
- Para ancho de banda3.0000 pulg.