Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes18
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso5.0130 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4 pulg.
- Ancho de la cara4.69 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672320337
- UPC_NO698672320337
- Peso18.70 lb