Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaXH
- Ancho de la correa4.0000 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Gama de orificios de casquillos1 a 2 5/8
- Ancho de la cara4.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida6.1250 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Proyección del concentrador1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.6875 pulg.
- Número de catálogo del fabricante20XHB400
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289122905
- MaterialHierro dúctil
- Número de concentradores1
- Número de dientes20
- Diámetro exterior5.4600 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Paso7/8 pulg.
- Diámetro de paso5.5700 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Peso28.55 lb
- Con bridasCon bridas