Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes20
- Ancho de la correa5.0000 pulg.
- Paso1.2500 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso7.9580 pulg.
- Diámetro exterior7.8400 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio5 pulg.
- Ancho de la cara5.81 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores1
- Número de Upc del fabricante698672330381
- UPC_NO698672330381
- Peso61.00 lb
- Para ancho de banda127 mm