Motion
TB18L050

Martin
TB18L050

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 18 diente, 2.119 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711225
No. Fabricante TB18L050
Precio66.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB18L050

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 18 diente, 2.119 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711225
No. Fabricante TB18L050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$66.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB18L050 (1008) POLEA DE TEMPORIZACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    18
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1008
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1490 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1190 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    1.625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.125
  • UPC_NO
    697950083209
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.45 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5625
  • Ancho de la cara de los dientes
    0.563

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos