Descripción general
- ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
- Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
- Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
- Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
- Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes30
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Paso del cinturón0.375 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Diámetro de paso3.581 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de casquilloBloqueo cónico
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante072053085167
- UPC_NO072053085167
- Orificio máximo1.6300 pulg.
- Orificio mínimo0.5000 pulg.
- Detalles adicionalesLas poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
- Número de ranuras30
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.