Motion
TL32L050-1610

Dodge
TL32L050-1610

113472 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 32 diente, 4.06 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711265
No. Fabricante TL32L050-1610
Precio112.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL32L050-1610

113472 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 32 diente, 4.06 in de diámetro exterior, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711265
No. Fabricante TL32L050-1610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL32L050 1610 POLEA DE TIEMPO 113472
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.0625 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8200 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    3.06 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475088027
  • Peso
    1.65 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo