Motion
60L050
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00711294
No. Fabricante 60L050
Precio680.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 0.5 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00711294
No. Fabricante 60L050
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
Su precio$680.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 60L050 T SD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    7.1620 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.132 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-13/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672300315
  • Peso
    5.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo