Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes72
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Con bridasSin bridas
- Diámetro de paso8.5940 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior8.564 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-13/16 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672300322
- Peso7.50 lb