Motion
TB22L075

Martin
TB22L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 22 diente, 2.596 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711321
No. Fabricante TB22L075
Precio92.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB22L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 22 diente, 2.596 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711321
No. Fabricante TB22L075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22L075 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1008
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.852 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6260 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5938 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Proyección del concentrador
    0.125
  • UPC_NO
    697950083353
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.90 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25
  • Ancho de la cara de los dientes
    0.812

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos