Motion
TL26L075-1210

Dodge
TL26L075-1210

113515 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 26 diente, 3.34 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711331
No. Fabricante TL26L075-1210
Precio77.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL26L075-1210

113515 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 26 diente, 3.34 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711331
No. Fabricante TL26L075-1210
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
Precio77.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL26L075 1210 POLEA DE TIEMPO 113515
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    26
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.3400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1040 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.34 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088133
  • Peso
    1.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo