Motion
TB28L075

Martin
TB28L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 28 diente, 3.312 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711339
No. Fabricante TB28L075
Precio97.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB28L075

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 28 diente, 3.312 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711339
No. Fabricante TB28L075
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
Su precio$97.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB28L075 (1610) POLEA DE TEMPORIZACIÓN
  • Enganche a prueba de deslizamiento positivo
  • Amplio rango de velocidades
  • Velocidad de accionamiento constante
  • Mayor capacidad de HP
  • Amplia gama de capacidades de carga
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    28
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.566 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3420 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083629
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    1.20 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.8125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.8125
  • Ancho de la cara de los dientes
    0.812

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos