Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes40
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.9375 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso4.7750 pulg.
- Diámetro exterior4.7450 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672300452
- UPC_NO698672300452
- Peso3.00 lb