Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes48
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida6.0000 pulg.
- Diámetro de paso5.7300 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior5.7 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672300476
- Peso4.60 lb