Motion
60L075 SD

Martin
60L075 SD

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 60 diente, 7.132 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711385
No. Fabricante 60L075 SD
Precio175.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60L075 SD

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 60 diente, 7.132 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711385
No. Fabricante 60L075 SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE TIEMPO SD 60L075 QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    0.75 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SD
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    7.162 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1350 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    3.375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.13 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950152400
  • UPC_NO
    697950152400
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    5.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos