TL18L100
Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 18 dientes, 2.119 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00711403
No. Fabricante TL18L100
Precio131.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 18 dientes, 2.119 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00711403
No. Fabricante TL18L100

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA TL 18L100 1008

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Serie de casquillos
    1008
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.4531 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro exterior
    2.119 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1490 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    0.70 lb
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo