Descripción general
- Enganche a prueba de deslizamiento positivo
- Amplio rango de velocidades
- Velocidad de accionamiento constante
- Mayor capacidad de HP
- Amplia gama de capacidades de carga
- Buje de bloqueo cónico requerido
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes26
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.328 pulg.
- Diámetro de paso3.1040 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.0740 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- UPC_NO697950083544
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso1.50 lb
- Altura de dimensión de almacenamiento1.25 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.328 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.328
- Ancho de la cara de los dientes1.062
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.