60L100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00711472
No. Fabricante 60L100
Precio839.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 3/8 pulg. Paso, buje SD, para banda tipo L
Artículo MI #00711472
No. Fabricante 60L100
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
Precio839.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 60L100 T SD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.9375 pulg.
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    7.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1320 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.44 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    3.38 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672300650
  • UPC_NO
    698672300650
  • Peso
    6.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo