Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 2
- Serie de casquillosSD
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.1250 pulg.
- Proyección del concentrador0.9503 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8300 pulg.
- Número de catálogo del fabricante84L100SD
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289354412
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores1
- Número de dientes84
- Diámetro exterior9.9970 pulg.
- Longitud total2.2003 pulg.
- Paso3/8 pulg.
- Diámetro de paso10.0270 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo
- Peso9.53 lb
- Con bridasSin bridas