Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes84
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoDe 0.5000 a 1.9375 pulg.
- Con bridasSin bridas
- Diámetro exterior de la brida10.0000 pulg.
- Diámetro de paso10.0270 pulg.
- Diámetro exterior254 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.44 pulg.
- Ancho de la cara1.25 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo3.38 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672300674
- UPC_NO698672300674
- Peso9.60 lb