TB14H100

Martin
TB14H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 14 diente, 2.174 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711489
No. Fabricante TB14H100
Precio107.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB14H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 14 diente, 2.174 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711489
No. Fabricante TB14H100
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
Precio107.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB14H100 (1008) POLEA DE TEMPORIZACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    14
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1008
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.461 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2280 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083100
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.80 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5625
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.063

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos