TL20H100-1210

Dodge
TL20H100-1210

113608 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.44 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711504
No. Fabricante TL20H100-1210
Precio110.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL20H100-1210

113608 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.44 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711504
No. Fabricante TL20H100-1210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL20H100 1210 POLEA DE TIEMPO 113608
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.4400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1830 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.44 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088362
  • Peso
    1.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo