Motion
40H100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711559
No. Fabricante 40H100
Precio372.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00711559
No. Fabricante 40H100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio372.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 40H100 T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    40
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    6.5625 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3660 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.312 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672310147
  • Peso
    8.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo