Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes48
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.8750 pulg.
- Diámetro de paso7.6390 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior7.585 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672310161
- Peso9.10 lb