TB20H150

Martin
TB20H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.129 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711622
No. Fabricante TB20H150
Precio133.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB20H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.129 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711622
No. Fabricante TB20H150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio133.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB20H150 (1215) POLEA DE TEMPORIZACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1215
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    3.415 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1830 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1290 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Proyección del concentrador
    0.3125
  • UPC_NO
    697950083247
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2.20 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5625
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.563

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos