TB28H150

Martin
TB28H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.402 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711646
No. Fabricante TB28H150
Price$198.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB28H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 28 diente, 4.402 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00711646
No. Fabricante TB28H150
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
Su precio$198.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB28H150 TIEMPO PULLEY2012
  • Enganche a prueba de deslizamiento positivo
  • Amplio rango de velocidades
  • Velocidad de accionamiento constante
  • Mayor capacidad de HP
  • Amplia gama de capacidades de carga
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    28
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.687 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083582
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.81 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.813 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.687 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.687
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.563

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo